Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1635018151 Forming Tap Forming 18 x 1.50mm V Coating | AG3VCV 33VU65

OSG 1635018151 Alakító menetfúró 18 x 1.50 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3VCV Típus: 1635018151Kereszthivatkozás: 33VU65
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
€395.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16350
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz110mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.13.70mm
MéretM18
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1635002043 Formázó csap kialakítása 2x0.40mm V bevonat | AG3VAF 33VU05 1635002043Metrikus Durva245mm0.40mmD33.58mmM211mm€94.32
OSG 1635002045 Formázó csap kialakítása 2x0.40mm V bevonat | AG3VAG 33VU06 1635002045Metrikus Durva245mm0.40mmD53.58mmM211mm€94.32
OSG 1635010018 Formázó csap kialakítása 10x1.00mm V bevonat | AG3VBH 33VU31 1635010018Metrikus finom490mm1.00mmD89.68mmM1032mm€153.56
OSG 1635010156 Vágócsap kialakítása 10x1.50 mm V bevonat | AG3VBJ 33VU32 1635010156Metrikus Durva4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm€153.56
OSG 1635010255 Vágócsap kialakítása 10x1.25 mm V bevonat | AG3VBK 33VU33 1635010255Metrikus finom4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€153.56
OSG 1635012156 Csapos alakítás 12x1.50 mm V bevonat | AG3VBL 33VU34 1635012156Metrikus finom4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€201.09
OSG 1635012756 Formázó csap kialakítása 12x1.75mm V bevonat | AG3VBM 33VU35 1635012756Metrikus Durva4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€209.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1635018151 Alakító menetfúró 18 x 1.50 mm V bevonat
€395.73 /Mértékegység