Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1625056245 Formázócsap formázás 5/16 hüvelyk x 24 V bevonat | AG3UYR 33VT68

OSG 1625056245 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 24 V bevonat

Raktáron
Cikkszám: AG3UYR Típus: 1625056245Kereszthivatkozás: 33VT68
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
€139.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16250
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz90mm
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1625000802 Menetformáló menetfúró #0x80 V Bevonat | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€120.81
OSG 1625000803 Menetformáló menetfúró #0x80 V Bevonat | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€122.06
OSG 1625001643 Menetformáló menetfúró #1x64 V Bevonat | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€109.09
OSG 1625001723 Menetformáló menetfúró #1x72 V Bevonat | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€109.09
OSG 1625002562 Menetformáló menetfúró #2x56 V Bevonat | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€104.88
OSG 1625002563 Menetformáló menetfúró #2x56 V Bevonat | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€104.88
OSG 1625002642 Menetformáló menetfúró #2x64 V Bevonat | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€104.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1625056245 Alakító menetes formázás 5/16 hüvelyk x 24 V bevonat
€139.90 /Mértékegység