Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1608307 Egyenes fuvolacsap 8 x 1.25 mm Nitrid/s/o | AG4ENF 33YL33

OSG 1608307 Egyenes fuvolacsap 8 x 1.25 mm Nitrid/s/o

Raktáron
Tétel: AG4ENF Típus: 1608307Kereszthivatkozás: 33YL33
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
€23.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezNitrid / gőzoxid
Lista száma141C
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz69mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.8.10mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1600007 egyenes furatcsap Bottoming 9/16 hüvelyk x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007fenék101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€72.36
OSG 1600107 egyenes furatcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Dugó101C41"UNC2.5 "20H3€15.58
OSG 1600307 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 20 N/s/o | AG4ELY 33YL03 1600307Dugó101C41"UNC2.5 "20H5€18.71
OSG 1600407 egyenes furatos csap 1/4 hüvelyk x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407fenék101C41"UNC2.5 "20H5€20.62
OSG 1600507 egyenes furatcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Dugó101C41"UNF2.5 "28H3€17.58
OSG 1600607 egyenes furatcsap 1/4 hüvelyk x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607fenék101C41"UNF2.5 "28H3€15.61
OSG 1600707 egyenes furatcsapos dugó 5/16 hüvelyk x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Dugó101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€19.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1608307 Egyenes fuvolacsap 8 x 1.25 mm Nitrid/s/o
€23.58 /Mértékegység