Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1500104000 Thread Plug Gage 1 1/4-7 Unc Short Form Certification | AG4JVN 33ZN78

OSG 1500104000 menetes dugaszoló 1 1/4-7 Unc rövid formátumú tanúsítvány

Raktáron
Tétel: AG4JVN Típus: 1500104000Kereszthivatkozás: 33ZN78
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
€99.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetdugó Gage
Osztály2B
A méret1-1 / 4 Menj
B mérete1.16 Go
C. mérete3/4 No-Go
D dimenzió1.17 No-Go
befejezFényes
AnyagNagy sebességű acél
Menet hosszaMenj 1-1 / 4, No-Go 3/4 "
Menetméret1 1 / 4-7
Menet típusaUNC
típusGo / No Go

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaOsztályA méretB méreteC. méreteD dimenzióMenet hosszaMenetméretÁr
OSG 1500200900 Thread Plug Gage 6h M8 x 1.25 Short Form Tanúsítvány | AG4JWU 33ZP07 1500200900Metric6H1/2 GB0.28 Go5/16 No-Go0.29 No-GoMenj 1/2, No-Go 5/16 "M8 x 1.25€28.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1500104000 menetes dugaszoló 1 1/4-7 Unc rövid formátumú tanúsítvány
€99.14 /Mértékegység