Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1415310300 Menetformáló menetfúró 10x1.25mm Fényes | AG3ZLN 33XC21

OSG 1415310300 Menetformáló menetfúró 10x1.25mm Fényes

Raktáron
Tétel: AG3ZLN Típus: 1415310300Kereszthivatkozás: 33XC21
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
€803.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezFényes
Lista száma14153
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz100mm
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiRH7
Shank Dia.10.00mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1415310100 Menetformáló menetfúró 6 x 1.00 mm Fényes | AG3ZLL 33XC19 141531010080mm1.00mm6.00mmM626mmMetrikus Durva€434.46
OSG 1415310200 Menetformáló menetfúró 8 x 1.25 mm Fényes | AG3ZLM 33XC20 141531020090mm1.25mm8.00mmM829mmMetrikus Durva€585.18
OSG 1415310400 Menetformáló csap 10x1.50mm Fényes | AG3ZLP 33XC22 1415310400100mm1.50mm10.00mmM1032mmMetrikus Durva€803.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1415310300 Menetformáló menetfúró 10x1.25mm Fényes
€803.50 /Mértékegység