Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1410110108 Alakítócsap-alakító M10-1.50mm Ticn | AG3ZKY 33XC07

OSG 1410110108 Alakító csap alakítás M10-1.50 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3ZKY Típus: 1410110108Kereszthivatkozás: 33XC07
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
€51.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14101
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz74mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.9.70mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1410100801 Formázó csap kialakítása M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmGőz-oxid246mm0.45mmD33.58mmM2.5€36.84
OSG 1410100805 Formázó csap Formázó M2.5-0.45 mm ón | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmÓn246mm0.45mmD33.58mmM2.5€40.81
OSG 1410100901 Formázó csap kialakítása M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmGőz-oxid246mm0.45mmD53.58mmM2.5€38.87
OSG 1410100905 Csapolóformázó M2.5-0.45mm ón | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmÓn246mm0.45mmD53.58mmM2.5€42.14
OSG 1410101801 Formázó csap kialakítása M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmGőz-oxid351mm0.60mmD43.58mmM3.5€23.55
OSG 1410101805 Csapolóformázás M3.5-0.60mm ón | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmÓn351mm0.60mmD43.58mmM3.5€32.36
OSG 1410101901 Formázó csap kialakítása M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmGőz-oxid351mm0.60mmD63.58mmM3.5€23.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1410110108 Alakító csap alakítás M10-1.50 mm Ticn
€51.09 /Mértékegység