Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1405003008 Menetformázó menetfúró csap kialakítása #5-40 Ticn | AG3VDN 33VU82

OSG 1405003008 Menetformázó menetfúró formázó #5-40 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3VDN Típus: 1405003008Kereszthivatkozás: 33VU82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14050
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.141 "
Méret#5
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1405000408 Menetformázó menetfúró csap kialakítása #1-64 Ticn | AG3VCZ 33VU69 1405000408UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "€83.68
OSG 1405000508 Menetformázó menetfúró formázó #1-64 Ticn | AG3VDA 33VU70 1405000508UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "€91.72
OSG 1405000608 Menetformázó menetfúró formázó #1-64 Ticn | AG3VDB 33VU71 1405000608UNC21-11 / 16 "64H20.141 "#13 / 8 "€82.43
OSG 1405000708 Menetformázó Menetfúró #1-64 Ticn | AG3VDC 33VU72 1405000708UNC21-11 / 16 "64H30.141 "#13 / 8 "€82.43
OSG 1405001008 Menetformázó Menetfúró #2-56 Ticn | AG3VDD 33VU73 1405001008UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€72.56
OSG 1405001308 Menetformázó Menetfúró #2-56 Ticn | AG3VDE 33VU74 1405001308UNC21.75 "56H40.141 "#27 / 16 "€76.12
OSG 1405001408 Menetformázó menetfúró csavarformálás #3-48 Ticn | AG3VDF 33VU75 1405001408UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€75.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1405003008 Menetformázó menetfúró formázó #5-40 Ticn
€70.10 /Mértékegység