Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400143801 Menetformáló csapdugó 1 / 2-13 S / O | AH3ZCZ 33WN45

OSG 1400143801 Menetformáló menetfúró dugó 1/2-13 S/O

Raktáron
Tétel: AH3ZCZ Típus: 1400143801Kereszthivatkozás: 33WN45

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€64.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma14001
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Darabszám1
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.0.367 "
Koppintson a Stílus elemreMenetformálás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H6

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
OSG 1400100901 Menetalakító csap alja # 1-64 S / O | AH3ZCE 33VX41 1400100901Hüvelyk140011-11 / 16 "0.141 "3 / 8 "# 1 64-UNC€31.27
OSG 1400113101 Menetformáló csapdugó # 6-40 S / O | AH3ZCN 33WC40 1400113101Hüvelyk140012"0.141 "11 / 16 "# 6 40-UNF€23.69
OSG 1400151901 Menetformáló csap alsó 5 / 8-18 S / O | AH3ZDB 33WR62 1400151901Hüvelyk140013 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "5 / 8 "-18UNF€101.60
OSG 1400156501 Menetformáló csapdugó 3 / 4-16 S / O | AH3ZDC 33WT63 1400156501Hüvelyk140014.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€126.53
OSG 1410105401 Menetforma Koppintson a rövid alsó M12 x 1.75 S / O | elemre AH3ZDH 33XA42 1410105401Metric1410186mm9.30mm42mmM12 x 1.75Metrikus Durva€67.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400143801 Menetformáló menetfúró dugó 1/2-13 S/O
€64.71 /Mértékegység