Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400128908 Menetformáló csap alsó 1/4-28 TiCN | AH3ZCV 33WJ41

OSG 1400128908 Menetformáló menetfúró alsó 1/4-28 TiCN

Raktáron
Tétel: AH3ZCV Típus: 1400128908Kereszthivatkozás: 33WJ41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezTiCN
Lista száma14001
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Darabszám1
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.0.255 "
Koppintson a Stílus elemreMenetformálás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4 "-28
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H9

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságDimenzió típusabefejezA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
OSG 1605034107 Olajcsap kialakítása 3/4 hüvelyk x 10 V bevonat | AG3NTA 33PD55 160503410710-V bevonatH70.442 "3 / 4 "Alakítás2"€505.80
OSG 1615008255 Olajcsap kialakítása 8 x 1.25 mm V bevonattal | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V bevonatD56.00mmM8Alakítás29mm€140.35
OSG 1615016151 Olajcsap kialakítása 16 x 1.50 mm V bevonattal | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V bevonatD119.20mmM16Alakítás46mm€376.75
OSG 1625001642 Menetformáló csap módosított alsó #1-64 V bevonat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-HüvelykTiCN-0.141 "-Menetformálás3 / 8 "€107.96
OSG 1635010015 Menetes forma Tap Mod Bottom M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-MetricTiCN-9.68mm-Menetformálás32mm€155.15
OSG 1400105808 Menetformáló csapdugó #4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-HüvelykTiCN-0.141 "-Menetformálás9 / 16 "€31.92
OSG 1400107308 szálképző csapdugó # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-HüvelykTiCN-0.141 "-Menetformálás9 / 16 "€31.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400128908 Menetformáló menetfúró alsó 1/4-28 TiCN
€31.13 /Mértékegység