Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400107308 szálképző csapdugó # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48

OSG 1400107308 Menetformáló menetfúró dugó #4-48 TiCN

Raktáron
Cikkszám: AH3ZCH Típus: 1400107308Kereszthivatkozás: 33VZ48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezTiCN
Lista száma14001
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Darabszám1
Teljes hossz1.875 "
Shank Dia.0.141 "
Koppintson a Stílus elemreMenetformálás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret# 4 48-
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H5

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságDimenzió típusabefejezA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
OSG 1605034107 Olajcsap kialakítása 3/4 hüvelyk x 10 V bevonat | AG3NTA 33PD55 160503410710-V bevonatH70.442 "3 / 4 "Alakítás2"€505.80
OSG 1615008255 Olajcsap kialakítása 8 x 1.25 mm V bevonattal | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V bevonatD56.00mmM8Alakítás29mm€140.35
OSG 1615016151 Olajcsap kialakítása 16 x 1.50 mm V bevonattal | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V bevonatD119.20mmM16Alakítás46mm€376.75
OSG 1625001642 Menetformáló csap módosított alsó #1-64 V bevonat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-HüvelykTiCN-0.141 "-Menetformálás3 / 8 "€107.96
OSG 1635010015 Menetes forma Tap Mod Bottom M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-MetricTiCN-9.68mm-Menetformálás32mm€155.15
OSG 1400105808 Menetformáló csapdugó #4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-HüvelykTiCN-0.141 "-Menetformálás9 / 16 "€31.92
OSG 1400158808 Menetalakító csap alja # 10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-HüvelykTiCN-0.194 "-Menetformálás7 / 8 "€31.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400107308 Menetformáló menetfúró dugó #4-48 TiCN
€31.92 /Mértékegység