Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400121808 Menetformázó menetfúró formázó #10-32 Ticn | AG3WMG 33WF07

OSG 1400121808 Menetformázó menetfúró formázó #10-32 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3WMG Típus: 1400121808Kereszthivatkozás: 33WF07
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
€30.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14001
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH9
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretbefejezLista számaMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
OSG 1400107700 Menetformálás Csapképzés # 5-40 Bright | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Fényes140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€29.17
OSG 1400150905 Menetformázó csap kialakítása 5/8 hüvelyk - 11 ón | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Ón140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€124.40
OSG 1400100105 Menetformálás Csapképzés # 0-80 ón | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Ón140015 / 16 "UNF21.625 "80€34.32
OSG 1400100108 Menetformálás Csapképzés # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€35.16
OSG 1400100400 Menetformálás Csapképzés # 0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Fényes140015 / 16 "UNF21.625 "80€31.27
OSG 1400100401 Menetformálás Csapképzés # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Gőz-oxid140015 / 16 "UNF21.625 "80€31.27
OSG 1400100405 Menetformálás Csapképzés # 0-80 ón | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Ón140015 / 16 "UNF21.625 "80€35.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400121808 Menetformázó menetfúró formázó #10-32 Ticn
€30.65 /Mértékegység