Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400109705 Menetképző csapdugó # 5-44 TiN | AH3ZCM 33WA39

OSG 1400109705 Menetformáló menetfúró dugó #5-44 TiN

Raktáron
Tétel: AH3ZCM Típus: 1400109705Kereszthivatkozás: 33WA39

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezÓn
Lista száma14001
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Darabszám1
Teljes hossz1 15 / 16 "
Shank Dia.0.141 "
Koppintson a Stílus elemreMenetformálás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret# 5 44-
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H5

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
OSG 1400103905 Menetalakító csap alja # 3-48 TiN | AH3ZCF 33VY42 14001039051 13 / 16 "0.141 "1 / 2 "# 3 48-UNC€35.02
OSG 1400119105 Menetformáló csapdugó # 10-24 TiN | AH3ZCP 33WE22 14001191052.375 "0.194 "7 / 8 "# 10 24-UNC€30.65
OSG 1400112905 Menetformáló csap alja #6-40 TiN | AH3ZCT 33WG79 14001129052"0.141 "11 / 16 "# 6 40-UNF€26.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400109705 Menetformáló menetfúró dugó #5-44 TiN
€31.92 /Mértékegység