Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1311008 csőcsap cső 2 hüvelyk x 11-1/2 TiCN | AG4JLU 33ZL94

OSG 1311008 Csőcsap cső 2 hüvelyk x 11-1/2 TiCN

Raktáron
Tétel: AG4JLU Típus: 1311008Kereszthivatkozás: 33ZL94

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€908.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma108
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma7
Teljes hossz4.5 "
Hangmagasság11.5
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.1.875 "
Méret2"
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5548
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1310008 Csővezeték cső 1/16 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.17
OSG 1310108 Csőcsap Cső 1/8 hüvelyk x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€78.30
OSG 1310208 csőcsap, gyorsacél, TiCN bevonat, jobb menetirány | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€80.69
OSG 1310308 Csővezetékes cső 1/4 hüvelyk x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€99.44
OSG 1310508 Csővezetékcső 1/2 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€156.62
OSG 1310608 Csővezeték 3/4 hüvelyk x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€221.47
OSG 1310708 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€339.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1311008 Csőcsap cső 2 hüvelyk x 11-1/2 TiCN
€908.20 /Mértékegység