Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1252900 Csővezeték 1 hüvelyk 11-1 / 2 lépésköz Npt | AG4JQE 33ZM76

OSG 1252900 Csőcsap 1 hüvelyk 11-1/2 osztású Npt

Raktáron
Tétel: AG4JQE Típus: 1252900Kereszthivatkozás: 33ZM76

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€369.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista számaS125
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz3.75 "
Hangmagasság11.5
Shank Dia.1.125 "
Méret1"
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaA lépés átmérőjének korlátaiMenet típusaÁr
OSG 3312500 Csővezeték 1 hüvelyk 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Fényes108G2.5PNPTF€530.97
OSG 3312501 Csővezeték 1 hüvelyk 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Gőz-oxid108G2.5PNPTF€466.02
OSG 1252901 Csővezeték 1 hüvelyk 11-1 / 2 lépésköz Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901Gőz-oxidS125-NPT€371.23
OSG 1253000 Csőcsap 1 hüvelyk 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000FényesS125-NPTF€370.44
OSG 1253001 Csőcsap 1 hüvelykes 11-1 / 2 lépéses Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001Gőz-oxidS125-NPTF€359.82
OSG 1333200 csőcsap 1 hüvelyk 11-1 / 2 lépésköz Npsf | AG4JRC 33ZM97 1333200Fényes1094PNPSF€332.42
OSG 1333201 Csőcsap 1 hüvelykes 11-1 / 2-es menet Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Gőz-oxid1094PNPSF€304.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1252900 Csőcsap 1 hüvelyk 11-1/2 osztású Npt
€369.41 /Mértékegység