Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1200600700 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Nptf | AG4JQT 33ZM88

OSG 1200600700 Csőcsap 1/4 hüvelykes 18 osztású Nptf

Raktáron
Tétel: AG4JQT Típus: 1200600700Kereszthivatkozás: 33ZM88
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
€76.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezFényes
Lista száma12006
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.437 "
Hangmagasság18
Shank Dia.0.563 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaFuvolák számaMenet típusaÁr
OSG 3310901 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Gőz-oxid108G5NPTF€114.95
OSG 1251300 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Npt | AG4JPF 33ZM54 1251300FényesS1254NPT€98.95
OSG 1251301 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Npt | AG4JPG 33ZM55 1251301Gőz-oxidS1254NPT€98.59
OSG 1251400 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400FényesS1254NPTF€99.50
OSG 1251401 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401Gőz-oxidS1254NPTF€90.42
OSG 1200600200 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 lépéssel Nptf | AG4JQM 33ZM83 1200600200Fényes120064NPTF€77.65
OSG 1200700400 Csőcsap 1/4 hüvelyk 18 Pitch Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Fényes120074NPTF€107.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1200600700 Csőcsap 1/4 hüvelykes 18 osztású Nptf
€76.94 /Mértékegység