Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1111505705 Spirálvégű csapszeg M12x1.25 TiN 3 fuvolák | AH3ZEB 33XY87

OSG 1111505705 Spirálvégű csapos dugó M12x1.25 TiN 3 fuvola

Raktáron
Tétel: AH3ZEB Típus: 1111505705Kereszthivatkozás: 33XY87
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
€67.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaMetric
befejezÓn
Lista száma11115
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz86mm
Shank Dia.9.30mm
Koppintson a Stílus elemreSpirálpont
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42mm
MenetméretM12 x 1.25
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: D5

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusaLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretMenet típusaÁr
OSG 1731905 Spirálvégű csapszeg 3/4-16 TiN 3 hornyok | AH3ZDY 33XV74 1731905Hüvelyk3004.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€189.30
OSG 1101511105 Spirálvégű csapolódugó 5/16-18 TiN 3 fuvolák | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Hüvelyk110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€41.16
OSG 1101511805 Spirálvégű csapszeg 5/16-24 TiN 3 fuvolák | AH3ZEA 33XX86 1101511805Hüvelyk110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24UNF€41.16
OSG 1242405 spirálhegyű csapszeg 1/2-13 TiN 3 hornyok | AH3ZEK 33YF77 1242405Hüvelyk1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€54.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1111505705 Spirálvégű csapos dugó M12x1.25 TiN 3 fuvola
€67.65 /Mértékegység