Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1105600808 Egyenes fuvolacsap aljzat 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05

OSG 1105600808 Egyenes fuvolacsap alja, 12x1.75 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NPY Típus: 1105600808Kereszthivatkozás: 33PD05

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€110.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma11056
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz86mm
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.6.90mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1005200508 Egyenes fuvolacsap aljzat 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€61.18
OSG 1005201508 Egyenes fuvolacsapos üreges 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€113.27
OSG 1005202908 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€214.55
OSG 1005600308 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€59.65
OSG 1105200208 Egyenes fuvolacsap aljzat 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrikus Durva90mm1.25mmD56.00mm€68.35
OSG 1105200308 Egyenes fuvolacsapos üreges 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrikus finom90mm1.00mmD57.26mm€77.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1105600808 Egyenes fuvolacsap alja, 12x1.75 mm Ticn
€110.94 /Mértékegység