Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005202908 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79

OSG 1005202908 Egyenes fuvolacsap alja, 3/4 hüvelyk x 16 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NPB Típus: 1005202908Kereszthivatkozás: 33PC79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€214.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10052
AnyagVC-10
Fuvolák száma5
Teljes hossz4 21 / 64 "
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.442 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1005200508 Egyenes fuvolacsap aljzat 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€61.18
OSG 1005201508 Egyenes fuvolacsapos üreges 1/2 hüvelyk x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€113.27
OSG 1005600308 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€59.65
OSG 1105200208 Egyenes fuvolacsap aljzat 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrikus Durva90mm1.25mmD56.00mm€68.35
OSG 1105200308 Egyenes fuvolacsapos üreges 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrikus finom90mm1.00mmD57.26mm€77.19
OSG 1105600808 Egyenes fuvolacsap aljzat 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05 110560080842mm110564Metrikus Durva86mm1.75mmD66.90mm€110.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005202908 Egyenes fuvolacsap alja, 3/4 hüvelyk x 16 Ticn
€214.55 /Mértékegység