Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1101600103 spirálcsapos dugó # 2x56 Nitrid | AG4CTN 33XZ64

OSG 1101600103 Spirálvégű csapolódugó #2x56 nitrid

Raktáron
Tétel: AG4CTN Típus: 1101600103Kereszthivatkozás: 33XZ64
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
€48.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNitrid
Lista száma11016
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 49 / 64 "
Hangmagasság56
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1101600403 spirálpontos csatlakozó dugó # 8x32 nitrid | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€28.31
OSG 1101600503 spirálcsapos dugó # 10x24 Nitrid | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€27.13
OSG 1101600603 spirálcsapos dugó # 10x32 Nitrid | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€28.34
OSG 1101600703 spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 nitrid | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€30.04
OSG 1101600803 Spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 20 nitrid | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€30.04
OSG 1101600903 Spirálcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 28 nitrid | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"€30.03
OSG 1101601103 spirálcsapos dugó 5/16 hüvelyk x 18 nitrid | AG4CTY 33XZ73 1101601103UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€33.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1101600103 Spirálvégű csapolódugó #2x56 nitrid
€48.58 /Mértékegység