Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LVM 3RCZ8

ORION 4x3 R90T Single Wye, 1 1/2 hüvelykes, agy nélküli polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LVM Modell: 4x3 R90TKereszthivatkozás: 3RCZ8
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
€49.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen Wye
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.4.495 "
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 4x3 R90T Single Wye 2 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LVN 3RCZ9 4x3 R90T4.495 "2"€84.05
ORION 3 45Y Single Wye 3 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LVP 3RDA1 3 45Y3.492 "3"€228.10
ORION 4 45Y Single Wye 4 hüvelykes agy nélküli polipropilén | AD2LVQ 3RDA2 4 45Y4.5 "4"€292.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 4x3 R90T Single Wye, 1 1/2 hüvelykes, agy nélküli polipropilén
€49.74 /Mértékegység