Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 3 COA tisztítóadapter, 3 hüvelykes, nincs hub Poly | AD2LWT 3RDE1

ORION 3 COA tisztítóadapter 3 hüvelykes, nincs hub Poly

Raktáron
Tétel: AD2LWT Modell: 3 COAKereszthivatkozás: 3RDE1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€226.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító adapter
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Hex méret4.15 "
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ORION 11/2 COA tisztítóadapter, 1 1/2 hüvelykes, nem hub Poly | AD2LWQ 3RDD8 11/2 COA2.31 "1.896 "1.5 "€78.25
ORION 2 COA tisztítóadapter, 2 hüvelykes, nincs hub Poly | AD2LWR 3RDD9 2 COA2.828 "2.38 "2"€116.60
ORION 4 COA tisztítóadapter 4 hüvelykes, hub nélküli polietilén | AD2LWU 3RDE2 4 COA5.17 "4.48 "4"€353.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 3 COA tisztítóadapter 3 hüvelykes, nincs hub Poly
€226.19 /Mértékegység