Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2x11 / 2 RB redukáló persely 2 x 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXD 3RDF2

ORION 2 x 11/2 RB szűkítő persely 2 x 1 1/2 hüvelykes agy nélkül

Raktáron
Tétel: AD2LXD Modell: 2x11/2 RBKereszthivatkozás: 3RDF2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2 "x 1-1 / 2"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 1x3 / 4 RB redukáló perselyméret 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 fok és 210 fok F között€72.55
ORION 11 / 2x1 / 2 RB redukáló perselyméret 1 1/2 x 1/2 hüvelyk | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 fok és 210 fok F között€89.24
ORION 11 / 2x1RB persely méretének csökkentése 1 1/2 x 1 hüvelyk | AD2HAG 3PFP9 11 / 2x1RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 fok és 210 fok F között€87.82
ORION 2x3 / 4 RB redukáló perselyméret 2 x 3/4 hüvelyk | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 fok és 210 fok F között€177.05
ORION 3x11 / 2 RB redukáló persely 3 x 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBKékNincs Hub80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 foktól 160 fokig F€94.49
ORION 3x2 RB redukáló persely 3 x 2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXF 3RDF4 3x2 RBKékNincs Hub80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 foktól 160 fokig F€103.55
ORION 4x11/2 RB szűkítő persely, 4 x 1 1/2 hüvelykes, kerékagy nélkül | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBKékNincs Hub80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 foktól 160 fokig F€188.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 x 11/2 RB szűkítő persely 2 x 1 1/2 hüvelykes agy nélkül
€80.80 /Mértékegység