Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 11 / 2x1RB persely méretének csökkentése 1 1/2 x 1 hüvelyk | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB Reducing Bushing Size 1 1/2 x 1 In

Raktáron
Tétel: AD2HAG Model: 11/2x1RBKereszthivatkozás: 3PFP9
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
€87.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás x Csúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.912 "
Csőméret1-1 / 2 "x 1"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 1x3 / 4 RB redukáló perselyméret 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 fok és 210 fok F között€72.55
ORION 11 / 2x1 / 2 RB redukáló perselyméret 1 1/2 x 1/2 hüvelyk | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 fok és 210 fok F között€89.24
ORION 2x3 / 4 RB redukáló perselyméret 2 x 3/4 hüvelyk | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBfehérCsúszás x Csúszás150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 fok és 210 fok F között€177.05
ORION 2x11 / 2 RB redukáló persely 2 x 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBKékNincs Hub80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 foktól 160 fokig F€80.80
ORION 3x11 / 2 RB redukáló persely 3 x 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBKékNincs Hub80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 foktól 160 fokig F€94.49
ORION 3x2 RB redukáló persely 3 x 2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LXF 3RDF4 3x2 RBKékNincs Hub80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 foktól 160 fokig F€103.55
ORION 4x11/2 RB szűkítő persely, 4 x 1 1/2 hüvelykes, kerékagy nélkül | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBKékNincs Hub80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 foktól 160 fokig F€188.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 11/2x1RB Reducing Bushing Size 1 1/2 x 1 In
€87.82 /Mértékegység