Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2x1 RCLS redukciós tengelykapcsoló mérete 2 x 1 hüvelyk | AD2HBF 3PFV2

ORION 2x1 RCLS szűkítő tengelykapcsoló mérete 2x1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2HBF Modell: 2x1 RCLSKereszthivatkozás: 3PFV2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€167.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.767 "
Csőméret2 "x 1"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 3/4x1/2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"€48.96
ORION 1x1 / 2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 x 1/2 hüvelyk | AD2HBB 3PFU4 1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1/2"€126.18
ORION 1x3 / 4 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"€59.22
ORION 11 / 2x1 / 2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 1/2 x 1/2 hüvelyk | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"€121.70
ORION 2x11/2 RCLS redukáló kuplung mérete 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€154.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2x1 RCLS szűkítő tengelykapcsoló mérete 2x1 hüvelyk
€167.90 /Mértékegység