Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 3/4x1/2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3

ORION 3/4x1/2 RCLS szűkítő tengelykapcsoló mérete 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2HBA Modell: 3/4x1/2 RCLSKereszthivatkozás: 3PFU3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€48.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.386 "
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7307221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 1x1 / 2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 x 1/2 hüvelyk | AD2HBB 3PFU4 1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1/2"€126.18
ORION 1x3 / 4 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"€59.22
ORION 11 / 2x1 / 2 RCLS redukáló tengelykapcsoló mérete 1 1/2 x 1/2 hüvelyk | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"€121.70
ORION 2x11/2 RCLS redukáló kuplung mérete 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€154.70
ORION 2x1 RCLS redukciós tengelykapcsoló mérete 2 x 1 hüvelyk | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"€167.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 3/4x1/2 RCLS szűkítő tengelykapcsoló mérete 3/4 x 1/2 hüvelyk
€48.96 /Mértékegység