Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS NPL700 Dolly Ételszolgálat Dolly 400 Lb. | AA2CZL 10E149

ORBIS NPL700 Dolly Food Service Dolly 400 Lb.

Cikkszám: AA2CZL Modell: NPL700 DollyKereszthivatkozás: 10E149
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

47.826Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételÉtelszolgálat Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagpolipropilén
Görgős típusMasszív, forgatható
Görgős kerék átmérője3"
Görgő kerék anyagapolipropilén
Görgő kerék anyaga, futófelület anyagaGumi
Görgő szélessége1"
színekFekete
Terhelhetőség400 lbs.
Max. Téglalap26 13 / 32 "x 22 13 / 64"
Görgők száma4
A platform magassága6"
Peronhossz26 1 / 2 "
Platform anyagaMűanyag
Platform stílusNyitott, ajakkal felfelé
Platform szélesség22 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.13
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8716805090
Származási országCA

Termék részletek:

    • Max. Téglalap (26.4 "x 22.2")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
ORBIS NPL701 Dolly Ételszolgálat Dolly 400 Lb. | AA2CZN 10E151 NPL701 Dolly400 font6"27.5 "22.5 "44.069€
ORBIS NPL706 Dolly Fekete Ételkiszolgáló Dolly 500 Lb. | AA2CZR 10E154 NPL706 Dolly Black500 font5.75 "27.5 "20.5 "45.226€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS NPL700 Dolly Food Service Dolly 400 Lb.
47.826€ /Mértékegység