Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 70-126 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1

ONSRUD 70-126 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 3 1/2

Raktáron
Tétel: AD8KBQ Modell: 70-126Kereszthivatkozás: 4KPD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€268.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágó / réses fűrész
Arbor Hole0.625 "
Vágó Dia.3-1 / 2 "
Arc szélessége0.095 "
befejezNem bevont
Bal / jobb kézJobb / bal kéz vágás
AnyagKeményfém
Fogak száma20
FogtípusEgyenes fogak
típusPuha műanyaghoz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Bal / jobb kézFogak számatípusÁr
ONSRUD 70-120 Trim/horning Saw Soft 16 Tpi 2 In | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Jobb / bal kéz vágás16Puha műanyaghoz€284.75
ONSRUD 70-122 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1 / 2 "Jobb / bal kéz vágás20Puha műanyaghoz€284.13
ONSRUD 70-124 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 3 In | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Jobb / bal kéz vágás20Puha műanyaghoz€284.34
ONSRUD 70-128 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 4 In | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Jobb / bal kéz vágás20Puha műanyaghoz€287.85
ONSRUD 70-160 Trim/hornyolófűrész - 5 fokos 16 Tpi 2 bemenet | AD8KBT 4KPD3 70-1602"Jobb / bal kéz vágás16Kemény műanyaghoz€277.62
ONSRUD 70-162 Vágófűrész - 5 fokos 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4 70-1622-1 / 2 "Jobb / bal kéz vágás20Kemény műanyaghoz€284.85
ONSRUD 70-164 Vágófűrész - 5 fokos 20 Tpi 3 bemenet | AD8KBV 4KPD5 70-1643"Jobb / bal kéz vágás20Kemény műanyaghoz€284.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 70-126 Trim/horning Saw Soft 20 Tpi 3 1/2
€268.27 /Mértékegység