Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 67-815 Jobber fúró tömör keményfém 1/4 8-oldalas | AD8KEP 4KPL6

ONSRUD 67-815 Jobber Fúró Tömör keményfém 1/4 8-Facet

Raktáron
Tétel: AD8KEP Modell: 67-815Kereszthivatkozás: 4KPL6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€103.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúró
Tizedes egyenérték0.2500
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont90 fok / 118 fok
befejezNem bevont
Fuvola hossza2"
FokozatNagy teljesítményű
Lista száma67-800
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz3.25 "
Pont szöge90 fok / 118 fok
Pont típusa8-Facet
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszMéretÁr
ONSRUD 67-807 Jobber fúró, tömör keményfém 1/8 8-oldalas | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "€66.31
ONSRUD 67-811 Jobber Fúró Tömör keményfém 3/16 8-Facet | AD8KEN 4KPL5 67-8110.18751.625 "2.75 "3 / 16 "€83.43
ONSRUD 67-819 Jobber fúró, tömör keményfém 5/16 8-oldalas | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "€154.60
ONSRUD 67-823 Jobber fúró, tömör keményfém 3/8 8-oldalas | AD8KER 4KPL8 67-8230.37502.75 "4.25 "3 / 8 "€223.67
ONSRUD 67-827 Jobber Fúró Tömör keményfém 7/16 8-Facet | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "€313.39
ONSRUD 67-831 Jobber fúró, tömör keményfém 1/2 8-oldalas | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "€423.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 67-815 Jobber Fúró Tömör keményfém 1/4 8-Facet
€103.26 /Mértékegység