Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 63-838 Solid Router Bit, Spiral O-Flute Upcut, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, 21 Degree Helix Angle | CT4PWW 4XYT5

ONSRUD 63-838 tömör maró bit, spirális O-horony felvágás, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, 21 fokos csavarvonal

Raktáron
Item: CT4PWW Modell: 63-838Kereszthivatkozás: 4XYT5
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
€60.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ONSRUD 66-939ALTIN ​​tömör maró bit, gyémánt csiszolás, 1/2 hüvelykes, 1 5/8 hüvelykes, 4 hüvelykes, 1/2 hüvelykes szárátmérő | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN€261.00
ONSRUD 52-742 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€229.74
ONSRUD 52-744 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€241.06
ONSRUD 52-746 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€259.57
ONSRUD 52-752 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€337.86
ONSRUD 52-754 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-754€338.15
ONSRUD 63-804 tömör marófej, spirális O-hornyú felvágás, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, 21 fokos csavarvonalszög | CT4PWR 4XYT1 63-804€60.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 63-838 tömör maró bit, spirális O-horony felvágás, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, 21 fokos csavarvonal
€60.52 /Mértékegység