Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 52-558 útvonal végmarás 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4

ONSRUD 52-558 Maróvég maró habfúró 3/16 1 1/8

Raktáron
Tétel: AD8KCD Modell: 52-558Kereszthivatkozás: 4KPE4
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
€114.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarásmarás
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
Vége stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög25 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista száma52-550
AnyagKarbid
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 16 "
típusUpcut hab bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.ÁtmérőVége stílustípusHelix SzögVágás hosszaLista számaFuvolák számaÁr
ONSRUD 66-320 útvágó marómaró szerszám 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Sarok sugaraAlsó finiser30 fok5 / 8 "66-3002€129.37
ONSRUD 52-570 útvonal végmarás 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "NégyzetUpcut hab bit25 fok3.125 "52-5502€146.56
ONSRUD 60-249 útvonal végmaró alacsony hélix 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "NégyzetUpcut Low Helix finiser10 fok1.125 "60-2003€217.82
ONSRUD 60-251 útvágó maró felfelé alacsony hélix 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "NégyzetUpcut Low Helix finiser10 fok2.125 "60-2003€233.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 52-558 Maróvég maró habfúró 3/16 1 1/8
€114.71 /Mértékegység