Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON ZEN-10C1DT-D-V2 programozható relé 12-24VDC | AC3BVY 2REP2

OMRON ZEN-10C1DT-D-V2 programozható relé 12-24VDC

Raktáron
Cikkszám: AC3BVY Modell: ZEN-10C1DT-D-V2Kereszthivatkozás: 2REP2
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
€445.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProgramozható relé
erősítők30
Mélység2.2 "
kijelzőLCD
Magasság3.54 "
Bemeneti feszültség12-24 VDC
Bemenetek száma6
Kimenetek száma4
Output TypeTranzisztor
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Óra (Igen)
    • Pultok (16)
    • Időzítők (16)
    • Különleges jellemzők: LCD kijelző/naptár/óra

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételBemenetek számaKimenetek számaOutput TypeSzélességÁr
OMRON ZEN-10C1AR-A-V2 programozható relé 100-240VAC | AC3BVW 2REN9 ZEN-10C1AR-A-V24.5100-240 VACProgramozható relé64Relé2.75 "€437.80
OMRON ZEN-10C1DR-D-V2 programozható relé 12-24VDC | AC3BVX 2REP1 ZEN-10C1DR-D-V23012-24 VDCProgramozható relé64Relé2.75 "€438.98
OMRON ZEN-10C3AR-A-V2 programozható relé 100-240VAC | AC3BVZ 2REP3 ZEN-10C3AR-A-V24.5100-240 VACProgramozható relé64Relé2.75 "€461.92
OMRON ZEN-10C3DR-D-V2 programozható relé 12-24VDC | AC3BWA 2REP4 ZEN-10C3DR-D-V23012-24 VDCProgramozható relé64Relé2.75 "€379.64
OMRON ZEN-10C4AR-A-V2 programozható relé 100-240VAC | AC3BWB 2REP5 ZEN-10C4AR-A-V24.5100-240 VACProgramozható relé63Relé2.75 "€615.13
OMRON ZEN-10C4DR-D-V2 programozható relé 12-24VDC | AC3BWC 2REP6 ZEN-10C4DR-D-V23012-24 VDCProgramozható relé63Relé2.75 "€527.34
OMRON ZEN-20C1AR-A-V2 programozható relé 100-240VAC | AC3BWD 2REP7 ZEN-20C1AR-A-V24.5100-240 VACProgramozható relé128Relé4.82 "€566.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON ZEN-10C1DT-D-V2 programozható relé 12-24VDC
€445.52 /Mértékegység