Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GW21-B 15a Spdt rövid csuklós kapcsolókar | AC2JRY 2KRL1

OMRON Z-15GW21-B pattintókapcsoló 15a Spdt rövid csuklós kar

Raktáron
Tétel: AC2JRY Modell: Z-15GW21-BCross Ref: 2KRL1 / 5JEE2
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
€21.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.11 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.039 "
Magasság1.16 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel5.8mm
Szerelési méret1 "központok
Működési erő5.65 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.079 "
Engedje el az erőt0.99 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaRövid zsanérkar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásMagasságMax. PretravelÁr
OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt rövid csuklós kar | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20ACsavar125/250/480 V AC0.047 "1.16 "0.256 "€31.71
OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt rövid csuklós kar | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 oz.1.12 "20AForraszt125/250/480 V AC0.047 "1.05 "0.256 "€31.71
OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt rövid csuklós kar | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10AForraszt125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€39.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GW21-B pattintókapcsoló 15a Spdt rövid csuklós kar
€21.49 /Mértékegység