Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt rövid csuklós kar | AC2JRM 2KRJ9

OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt Short Hinge Lever

Raktáron
Tétel: AC2JRM Model: A-20GV21-BKereszthivatkozás: 2KRJ9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€32.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.12 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.047 "
Magasság1.16 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.256 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő5.65 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.05 "
Engedje el az erőt1.48 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaRövid zsanérkar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaJelenlegi minősítésCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásMagasságMax. PretravelÁr
OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt rövid csuklós kar | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 oz.1.12 "20AForraszt125/250/480 V AC0.047 "1.05 "0.256 "€32.67
OMRON Z-15GW21-B 15a Spdt rövid csuklós kapcsolókar | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15ACsavar125/250/480 V AC0.039 "1.16 "5.8mm€22.12
OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt rövid csuklós kar | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10AForraszt125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€40.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt Short Hinge Lever
€32.19 /Mértékegység