Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MY3F-AC24 relé 11 tűs 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2

OMRON MY3F-AC24 relé 11 tűs 3PDT 5A 24VAC

Raktáron
Tétel: AB4HYQ Modell: MY3F-AC24Kereszthivatkozás: 1YDB2
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
€20.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Coil VA minősítés1 a 1.2
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása5A @ 220VAC / 24VDC
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/6
Hz50/60
FelszerelésFelső perem
Pins11
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsÁr
OMRON MY2F-AC110/120 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 a 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€14.77
OMRON MY2F-AC220 / 240 relé 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 a 1.1240 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€19.11
OMRON MY3F-DC24 relé 11 tűs 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1 MY3F-DC240.924 VDC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11€22.35
OMRON MY4F-AC24 Relé 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3 MY4F-AC241 a 1.224 VAC54PDT3A @ 220VAC / 24VDC14€20.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MY3F-AC24 relé 11 tűs 3PDT 5A 24VAC
€20.11 /Mértékegység