Az Omron MK2KPAC24 kettős tekercses reteszelő relét memóriaáramkörökben és jelátviteli áramkörökben használják az érintkezők nyitására/zárására jelenlegi túlterhelési körülmények között. Ennek az egységnek a tekercsre adott rövid impulzusára van szüksége a készülék kapcsolási állapotának megváltoztatásához, ami az energiafogyasztást is jelentősen csökkenti.
Jellemzők:
- Tartós házzal rendelkezik, amely kiváló rezgés- és ütésállóságot biztosít.
- Nyolctális alappal rendelkezik a biztonságos csatlakozásért és mechanikus zászlóval az érintkezők működésének egyszerű nyomon követéséhez.
- Dugaszolható rögzítéssel rendelkezik a gyors beszerelés vagy eltávolítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatók-e a relék erős mágneses mezőkkel rendelkező környezetben?
V. Kerülni kell a relét erős mágneses mezőkkel rendelkező környezetben, mert az lemágnesezné a relé mágneses hatását és nem kívánt működést okozhat.
K. Miből állnak az érintkezők?
V. A relé ezüstötvözet érintkezőkkel rendelkezik a kiváló hő- és elektromos vezetőképesség érdekében.
K. Mi az a kettős tekercs reteszelő relé?
V. A 2 tekercses reteszelő relének van egy beállított tekercs és egy visszaállító tekercs. A beállított tekercs, miután feszültség alá került, nem függ a tekercset feszültség alá helyező állapottól. Fenntartott (reteszelt) helyzetben marad mindaddig, amíg állapotát meg nem változtatja, vagy vissza nem állítja (kioldja) a reset tekercs. Például, ha egy izzót felkapcsolnak, az égve marad, amíg a gomb megnyomásával ki nem kapcsolják (reset / unretched). A lámpa égve tartásához nem szükséges lenyomva tartani a villanykapcsolót.