Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MJN2CK-DC24 kettős tekercs reteszelő relé 9 tűs Dpdt 24vdc | AE7MMT 5ZH79

OMRON MJN2CK-DC24 kettős tekercs reteszelő relé 9 tűs Dpdt 24vdc

Raktáron
Tétel: AE7MMT Modell: MJN2CK-DC24Kereszthivatkozás: 5ZH79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős tekercs reteszelő relé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 240VAC / 28VDC
FelszerelésBizottság
Pins9
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PTF11PC
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536410060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalatAlap típusaCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Kapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaFelszerelésPinsÁr
OMRON MK2KP-UA-DC24 kettős tekercs reteszelő relé 11 tűs Dpdt 24v | AB4JAU 1YDK8 MK2KP-UA-DC24Mfr. PF113A-E szoctal2.3 a 2.75Ezüst10A @ 250VAC / 28VDCOctal Plug In Socket11€120.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MJN2CK-DC24 kettős tekercs reteszelő relé 9 tűs Dpdt 24vdc
€72.66 /Mértékegység