Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 zárt teljesítményrelé 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 zárt teljesítményrelé 15A 24VAC SPDT

Raktáron
Tétel: AB4HWX Modell: MJN1Z-E-RP-AC24Kereszthivatkozás: 1YCV2
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
€60.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt teljesítményrelé
Coil VA minősítés1.7
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása15A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Elektromos kapcsolatCsatlakoztassa
HP @ 120V1
HP @ 240V1.5
Hz50/60
FelszerelésOldalsó karima
Pins6
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzCoil VA minősítésTekercs VoltPinsFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON MJN1CF-AC24 relé 5 tűs SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Relé50/601.724 VAC5-10SPDT€49.71
OMRON MJN1CF-AC120 Relé 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Relé50/601.7120 VAC5Karima10SPDT€57.64
OMRON MJN1CF-AC240 Relé 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Relé50/601.7240 VAC5-10SPDT€57.11
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 zárt teljesítményrelé 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Zárt teljesítményrelé50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€50.77
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 zárt teljesítményrelé 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Zárt teljesítményrelé50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.91
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 zárt teljesítményrelé 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Zárt teljesítményrelé50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€64.08
OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 zárt teljesítményrelé 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240Zárt teljesítményrelé50/601.7240 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€68.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 zárt teljesítményrelé 15A 24VAC SPDT
€60.31 /Mértékegység