Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON LY3N-DC12 relé 11 tűs 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3

OMRON LY3N-DC12 relé 11 tűs 3pdt 10a 12vdc

Raktáron
Tétel: AB4HVV Modell: LY3N-DC12Kereszthivatkozás: 1YCR3
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
€34.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.4
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins11
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PTF11A
Csatlakozó kódE
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536490080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalatCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaFelszerelésPinsNyomja meg a tesztetÁr
OMRON LY1N-DC12 relé 8-tűs Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Mfr. PTF08A-E sz0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat8Kézikönyv€20.38
OMRON LY2N-DC12 relé 8-tűs Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. PTF08A-E sz0.910DPDT10A @ 120VAC / 24VDCBizottság8Nem€24.54
OMRON LY4N-DC12 relé 14 tűs 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8 LY4N-DC12Mfr. PTF14A-E, PTF14A1.5104PDT10A @ 120VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat14Kézikönyv€43.11
OMRON LY1-DC12 relé 8 tűs Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Mfr. PTF08A-E sz0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat8Kézikönyv€15.79
OMRON LY2Z-DC12 relé 8-pólusú Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Mfr. PTF08A-E sz0.95DPDT5A @ 110VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat8Kézikönyv€37.62
OMRON LY2-0-DC12 relé 8-tűs Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Mfr. PTF08A-E sz0.910DPDT-Nyomtatott áramkör8-€18.72
OMRON LY3-DC12 relé 11 tűs 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Mfr. PTF11A1.4103PDT10A @ 120VAC / 24VDCSzögletes csatlakozóaljzat11Kézikönyv€31.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON LY3N-DC12 relé 11 tűs 3pdt 10a 12vdc
€34.10 /Mértékegység