Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON LY2-AC24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac | AC3TUT 2W929

OMRON LY2-AC24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac

Raktáron
Tétel: AC3TUT Modell: LY2-AC24Kereszthivatkozás: 2W929

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€20.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.1
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 120VAC / 24VDC
Hz60
FelszerelésBizottság
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. PTF08A-E sz
Csatlakozó kódD
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536410050
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételÁr
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.95KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 relé 5-tűs Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24BizottságNégyzet1.75KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 relé 8-tűs Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) 8-tűs Dpdt 5a 24vac relé | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Nyomtatott áramkörNégyzet0.98KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDT€24.41
OMRON MJN2C-N-AC24 relé 8-pólusú Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24BizottságNégyzet1.78KézikönyvMfr. PTF11PC10DPDT€50.31
OMRON MY2N-AC24 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1 a 1.28KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Szögletes csatlakozóaljzatNégyzet1.6 a 211KézikönyvMfr. PTF11A103PDT€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON LY2-AC24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vac
€20.80 /Mértékegység