Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H5CX-AN AC100-240 időzítő relé 9999 Hr. 13 tűs 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON H5CX-AN AC100-240 időzítő relé 9999 óra. 13 Pin 5a Spdt 120v

Raktáron
Tétel: AE3TUV Típus: H5CX-AN AC100-240Kereszthivatkozás: 5FYF9
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
€356.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Alap típusaCsavar
Coil VA minősítés6.2
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
kijelző7 szegmenses LCD
Funkció2 jel késleltetés, 2 bekapcsolás késleltetés, 2 ismétlés ciklus, jel kikapcsolás késleltetés, intervallum, összesített, be / kikapcsolási ciklus, iker időzítő be- és kikapcsolása
Hz50/60
Max. Idő beállítás9999 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.0001 sec.
FelszerelésBizottság
Funkciók száma1
Pins13
ÁllapotjelzőLCD
típus1/16 DIN, kettős kijelző, csavaros sorkapocs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9106907500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésFunkciók számaPinsTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FunkcióÁr
OMRON H3CA-A időzítő relé 9990 Hr. 11 tűs 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-ADugaszolható vagy paneloctal581124 - 240 VAC / 12 - 240 VDC3ABe késleltetés, 1. kikapcsolási késleltetés, 2. kikapcsolási késleltetés, intervallum késleltetés, 1. ciklus lövés, ismétlődő ciklus egyenlő be- és kikapcsolási ideje, jelintervallum / kikapcsolási késleltetés, jelzés bekapcsolási késleltetés / kikapcsolási késleltetés€288.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H5CX-AN AC100-240 időzítő relé 9999 óra. 13 Pin 5a Spdt 120v
€356.50 /Mértékegység