Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H3CA-A időzítő relé 9990 Hr. 11 tűs 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A időzítő relé 9990 óra. 11 Pin 3a Spdt 24v

Raktáron
Tétel: AA8TZB Modell: H3CA-AKereszthivatkozás: 1A983

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€288.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerHüvelykapcsoló
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt24 - 240 VAC / 12 - 240 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3A
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióBe késleltetés, 1. kikapcsolási késleltetés, 2. kikapcsolási késleltetés, intervallum késleltetés, 1. ciklus lövés, ismétlődő ciklus egyenlő be- és kikapcsolási ideje, jelintervallum / kikapcsolási késleltetés, jelzés bekapcsolási késleltetés / kikapcsolási késleltetés
Hz50/60
Max. Idő beállítás9990 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma8
Működési funkciók1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőLCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésAlap típusaCoil VA minősítésFunkciók számaPinsTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)FunkcióÁr
OMRON H5CX-AN AC100-240 időzítő relé 9999 Hr. 13 tűs 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240BizottságCsavar6.2113120 VAC5A2 jel késleltetés, 2 bekapcsolás késleltetés, 2 ismétlés ciklus, jel kikapcsolás késleltetés, intervallum, összesített, be / kikapcsolási ciklus, iker időzítő be- és kikapcsolása€356.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H3CA-A időzítő relé 9990 óra. 11 Pin 3a Spdt 24v
€288.19 /Mértékegység