Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H3YN-4 AC100-120 időzítő relé 10 perc. 14 tűs 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17

OMRON H3YN-4 AC100-120 időzítő relé 10 min. 14 tű 3a 4pdt 120v

Raktáron
Tétel: AD8JPP Modell: H3YN-4 AC100-120Kereszthivatkozás: 4KN17
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
€109.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Alap típusaNégyzet
Tekercs értékelése2VA
Coil VA minősítés2
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3A
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Intervallum késleltetés, Ismételje meg a ciklus egyenlő be- és kikapcsolási idejét
Hz50/60
Max. Idő beállítás10 min.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma3
Működési funkciók1, 4, 6
Pins14
Foglalat2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Idő beállításAlap típusaCoil VA minősítésFunkciók számaPinsFoglalatTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Ár
OMRON H3CR-H8L-AC100120M időzítő relé 12 perc. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sec.octal5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€189.91
OMRON H3YN-2 AC24 időzítő relé 10 perc. 8 tűs 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sec.Négyzet2384 KN1824 VAC5A€122.00
OMRON H3YN-2 AC100-120 időzítő relé 10 perc. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2 AC100-1200.1 sec.Négyzet2384 KN18120 VAC5A€128.79
OMRON H3YN-2 AC200-230 időzítő relé 10 perc. 8 tűs 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2 AC200-2300.1 sec.Négyzet2384 KN18200-240 VAC5A€112.01
OMRON H3CR-H8L-AC100120S időzítő relé 12 mp. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sec.octal5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€180.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H3YN-4 AC100-120 időzítő relé 10 min. 14 tű 3a 4pdt 120v
€109.02 /Mértékegység