Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 40A félvezető relé kimenet | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 40A félvezető relé kimenet

Raktáron
Tétel: AB4JBM Típus: G3PA-240B-VD-DC5-24Kereszthivatkozás: 1YDP8
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
€236.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
A tok színeBézs
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültségDC
Max. Bemeneti feszültség24
Max. Kimeneti erősítők40A
Max. Kimeneti feszültség240
Max. Kimenet hűtőbordával (A)40
Min. Bemeneti feszültség5
Min. Kimeneti feszültség24
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis3
KapcsolótípusPhototriac
BekapcsolNulla kereszt
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti áramFogyasztásKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 félvezető relé, 5 VDC – 24 VDC bemeneti vagy vezérlőfeszültség | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V és 24V DCfelületi50.2W a 0.5WPhototriac24–240 V AC€57.38
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 félvezető relé, 100 VAC – 240 VAC bemeneti vagy vezérlőfeszültség | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100–240 V ACfelületi100.2V - 1VAFotocsatoló24–240 V AC€109.55
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 félvezető relé, 5VDC – 24VDC bemeneti feszültség | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V és 24V DCfelületi100.2V - 1VAPhototriac24–240 V AC€64.05
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 félvezető relé, 100 VAC – 240 VAC bemeneti vagy vezérlőfeszültség | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100–240 V ACfelületi250.2V - 1VAFotocsatoló24–240 V AC€112.52
OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 félvezető relé, 5VDC – 24VDC bemeneti feszültség | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V és 24V DCfelületi250.2V - 1VAPhototriac24–240 V AC€91.36
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 félvezető relé, 100 VAC – 240 VAC bemeneti vagy vezérlőfeszültség | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100–240 V ACfelületi400.2V - 1VAFotocsatoló200–480 V AC€179.76
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 félvezető relé, 5 VDC – 24 VDC bemeneti vagy vezérlőfeszültség | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V és 24V DCfelületi400.2V - 1VAPhototriac24–240 V AC€171.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 40A félvezető relé kimenet
€236.10 /Mértékegység