Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-T14 száloptikai kábel 6-9/16 láb 2200mm | AA9LCT 1DU62

OMRON E32-T14 optikai kábel 6-9/16 láb 2200 mm

Raktáron
Tétel: AA9LCT Modell: E32-T14Kereszthivatkozás: 1DU62

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€396.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalnézetből készült száloptikai kábel
Kábel átmérője3 / 32 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság2200mm
Min. Tárgy mérete0.1 mm átmérő
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
Hüvelypolietilén
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Tipp típusa5/64 "átmérőjű hengercsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8544700000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rostanyag mag (polimetil-metakrilát)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÉrzékelési módszerTipp típusaÁr
OMRON E32-D24 optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 22mm | AA9LCW 1DU65 E32-D241 / 32 "diffúz5/64 "átmérőjű hengercsap€430.35
OMRON E32-T14L száloptikai kábel 6-9/16 láb 300mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Beam-en keresztül7/64 "átmérőjű hengercsap€256.30
OMRON E32-D14L száloptikai kábel diffúz 6-9/16 láb 80mm | AA9LCZ 1DU68 E32-D14L3 / 32 "diffúz1/4 "átmérőjű hengercsap€464.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-T14 optikai kábel 6-9/16 láb 2200 mm
€396.02 /Mértékegység