Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E2-X18MY1-US Proximity Sensor Induktív 30mm No | AB8YRU 2AJZ7

OMRON E2E2-X18MY1-US Induktív közelségérzékelő 30mm sz

Raktáron
Tétel: AB8YRU Típus: E2E2-X18MY1-USKereszthivatkozás: 2AJZ7
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
€467.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság18mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás67
Hossz2.36 "
Max. Aktuális terhelés300mA
NEMA értékelés1, 4, 6, 12, 13
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E2-X18MY1-US Induktív közelségérzékelő 30mm sz
€467.28 /Mértékegység