Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2E2-X10Y1-M4 közelségérzékelő induktív 30 mm-es sz. AB8YRT 2AJZ6

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 30mm sz

Raktáron
Tétel: AB8YRT Model: E2E2-X10Y1-M4Kereszthivatkozás: 2AJZ6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€481.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa2 huzal
Detektáló távolság10mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolatM12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz80mm
Max. Aktuális terhelés300mA
NEMA értékelés1, 4, 6, 12, 13
Működési frekvencia25 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Kimeneti módNEM
Tápellátás24-240 VAC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Induktív közelségérzékelő 30mm sz
€481.05 /Mértékegység