Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4C0033 Végállás kapcsoló fej dugattyú felső működtető | AB9ETM 2CLX3

OMRON D4C0033 végálláskapcsoló fej dugattyú felső működtető

Raktáron
Tétel: AB9ETM Modell: D4C0033Kereszthivatkozás: 2CLX3
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
€137.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.26 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusTömített keresztgörgős dugattyú
erősítőkNem Meghatározott
KapcsolatfelvételNem Meghatározott
IP besorolás67
Mozgalomfelső
NEMA értékelés1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13
Működési erőNem Meghatározott
Működési hőmérséklet.-10 foktól 70 fokig
UtazásNem Meghatározott
FeszültségértékelésNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nincs megadva

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomÁr
OMRON D4C0003 végálláskapcsoló fej keresztgörgő dugattyúja AB9ETH 2CLW8 D4C00031.26 "felsőKeresztgörgős dugattyúfelső€97.51
OMRON D4C0020 végállás kapcsolófej görgőkar | AB9ETJ 2CLW9 D4C00202.32 "OldalGörgős karBal és jobb€175.28
OMRON D4C0031 Végállás kapcsolófej lezárt csapos dugattyú | AB9ETK 2CLX1 D4C00310.48 "felsőTömített csapdugattyúfelső€103.00
OMRON D4C0032 Végállás kapcsolófej lezárt henger dugattyú | AB9ETL 2CLX2 D4C00321.26 "felsőZárt henger dugattyúfelső€97.78
OMRON D4C0050 végálláskapcsoló fejű lengő bot műanyag | AB9ETN 2CLX4 D4C00503.62 "felsőIngatag botMindenirányú€118.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4C0033 végálláskapcsoló fej dugattyú felső működtető
€137.64 /Mértékegység