Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4A0005N végálláskapcsoló fej karbantartott görgő | AB9ERK 2CLU5

OMRON D4A0005N végálláskapcsoló fej karbantartott görgő

Raktáron
Tétel: AB9ERK Típus: D4A0005NKereszthivatkozás: 2CLU5
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
€139.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem Meghatározott
Működtető helyeOldal
Működtető stílusgörgős
erősítőkNem Meghatározott
KapcsolatfelvételFenntartott
IP besorolás67
MozgalomOldal
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Működési erőNem Meghatározott
Működési hőmérséklet.-40 foktól 100 fokig
UtazásNem Meghatározott
FeszültségértékelésNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: karbantartott

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
OMRON D4A0001N végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető | AB9ERG 2CLU2 D4A0001NNem Meghatározott€139.85
OMRON D4A0002N végálláskapcsoló fej High Sen Roller | AB9ERH 2CLU3 D4A0002NNem Meghatározott€173.18
OMRON D4A0003N végálláskapcsoló fej alacsony nyomatékú görgő | AB9ERJ 2CLU4 D4A0003NNem Meghatározott€137.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4A0005N végálláskapcsoló fej karbantartott görgő
€139.05 /Mértékegység