Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44507-1620 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs | AC2MLW 2LCF9

OMRON STI 44507-1620 Reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs

Raktáron
Tétel: AC2MLW Modell: 44507-1620Kereszthivatkozás: 2LCF9
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
€473.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység0.75 "
Működtetőmagasság3.25 "
Működtető szélessége0.75 "
test anyagaABS
Kábel hossza9.8 láb.
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1A @ 30 V
IP besorolásIP67
NEMA értékelés6
Ki érzékelési távolság0.47 "hogy 0.98"
A távolság érzékeléséről0.28 "hogy 0.47"
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 131 fok F között
Kapcsolási mélység0.67 "
Kapcsolja a magasságot0.75 "
Kapcsoló szélessége0.75 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536507000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságtest anyagaKábel hosszaKapcsolatfelvételÜzemi hőm. HatótávolságÁr
OMRON STI 44507-1660 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8 láb.1NEM, 1NC14 fok és 131 fok F között€532.76
OMRON STI 44507-1661 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7 láb.1NEM, 1NC14 fok és 131 fok F között€587.54
OMRON STI 44507-1621 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7 láb.1NEM, 1NC14 fok és 131 fok F között€652.26
OMRON STI 44507-3620 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Rozsdamentes acél9.8 láb.1NO / 1NC14 fok és 257 fok F között€682.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44507-1620 Reteszelő kapcsoló 1no/1nc Abs
€473.74 /Mértékegység