OIL-DRI L90410 kiömlőkészlet 12 gallon univerzális | AE6KYM 5TR01

OIL-DRI L90410 Spill Kit 12 gallon univerzális

Raktáron
Tétel: AE6KYM Modell: L90410Kereszthivatkozás: 5TR01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSárga
Konténer mérete20 gal.
konténer típusDob
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Abszorbeált mennyiség / kg.12 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód4823907000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKonténer méretekonténer típusFolyadékok felszívódvaAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
OIL-DRI L90435 kiömlőkészlet 15-1 / 4 hüvelyk H 5 gallon univerzális | AC2HBZ 2KE66 L90435-5 gal.VödörUniverzális / Karbantartás5 gal.€92.19
OIL-DRI L90667 kiömlőkészlet 80 gallon univerzális kanna | AC2HCA 2KE69 L90667-95 gal.DobUniverzális / Karbantartás80 gal.€1,400.09
OIL-DRI L90965 Kiömlőkészlet 55 gallon univerzális kanna | AD7CQM 4DKV1 L90965-65 gal.DobUniverzális / Karbantartás55 gal.€1,179.01
OIL-DRI L90436 kiömlőkészlet 15-1 / 4 hüvelyk magasság 4 gal. Csak olaj | AH2PHW 2KE67 L90436fehér-VödörOlaj alapú folyadékok4 gal.€98.99
OIL-DRI L90415G kiömlőkészlet 95 csomag felett Minden kiömlés | AH6ZWJ 36MV26 L90415GSárga-DobEgyetemes70 gal.€1,741.17
OIL-DRI L90730G kiömlőkészlet 30 csomag felett Minden kiömlés | AH6ZWQ 36MV32 L90730GSárga-DobEgyetemes19 gal.€527.97
OIL-DRI L90830G kiömlőkészlet 30 gal. Csak olaj / kőolaj AH6ZWX 36MV38 L90830GSárga-DobOlaj alapú folyadékok19 gal.€567.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL-DRI L90410 Spill Kit 12 gallon univerzális
€394.91 /Mértékegység